Eriks

Afstrijker 005P PUR 190x202x10 L=5,5

  • ERIKS:14399799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,50/ stukexcl. btw

€ 79,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,50

-

5+

€ 52,40

20.00%

10+

€ 42,58

35.00%

30+

€ 32,75

50.00%

50+

€ 29,48

55.00%

100+

€ 26,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
190 mm
Groefdiameter
202 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
190 mm
D
202 mm
L
5.5 mm
D1
199 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s