€ 63,10/ stukexcl. btw
€ 76,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,10 | - |
5+ | € 50,48 | 20.00% |
10+ | € 41,02 | 35.00% |
30+ | € 31,55 | 50.00% |
50+ | € 28,40 | 55.00% |
100+ | € 25,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 005P |
Stangdiameter | 185 mm |
Groefdiameter | 197 mm |
Groefbreedte | 5.5 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 185 mm |
D | 197 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 194 mm |
H | 10 mm |
L1 | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |