Eriks

Afstrijker 005P PUR 180x195x13 L=9,5

  • ERIKS:14399797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,70/ stukexcl. btw

€ 73,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,70

-

5+

€ 48,56

20.00%

10+

€ 39,46

35.00%

30+

€ 30,35

50.00%

50+

€ 27,32

55.00%

100+

€ 24,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
180 mm
Groefdiameter
195 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
9.5 mm
D1
190 mm
H
13 mm
L1
12 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s