Eriks

Afstrijker 005P PUR 170x182x10 L=5,5

  • ERIKS:13423085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,10/ stukexcl. btw

€ 67,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,10

-

5+

€ 44,88

20.00%

10+

€ 36,47

35.00%

30+

€ 28,05

50.00%

50+

€ 25,25

55.00%

100+

€ 22,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
170 mm
Groefdiameter
182 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
170 mm
D
182 mm
L
5.5 mm
D1
179 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s