Eriks

Afstrijker 005P PUR 125x133x7 L=4

  • ERIKS:14399795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,40/ stukexcl. btw

€ 45,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,40

-

5+

€ 29,92

20.00%

10+

€ 24,31

35.00%

30+

€ 18,70

50.00%

50+

€ 16,83

55.00%

100+

€ 14,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
125 mm
Groefdiameter
133 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
125 mm
D
133 mm
L
4 mm
D1
131 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s