€ 33,70/ stukexcl. btw
€ 40,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,70 | - |
5+ | € 26,96 | 20.00% |
10+ | € 21,91 | 35.00% |
30+ | € 16,85 | 50.00% |
50+ | € 15,17 | 55.00% |
100+ | € 13,48 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 005P |
Stangdiameter | 115 mm |
Groefdiameter | 127 mm |
Groefbreedte | 5.5 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 115 mm |
D | 127 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 124 mm |
H | 10 mm |
L1 | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |