Eriks

Afstrijker 005P PUR 110x125x13 L=9,5

  • ERIKS:14399787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,90/ stukexcl. btw

€ 38,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,90

-

5+

€ 25,52

20.00%

10+

€ 20,74

35.00%

30+

€ 15,95

50.00%

50+

€ 14,36

55.00%

100+

€ 12,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
125 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
9.5 mm
D1
120 mm
H
13 mm
L1
12 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s