Eriks

Afstrijker 005P PUR 110x122x10 L=5,5

  • ERIKS:14399769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,90/ stukexcl. btw

€ 38,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,90

-

5+

€ 25,52

20.00%

10+

€ 20,74

35.00%

30+

€ 15,95

50.00%

50+

€ 14,36

55.00%

100+

€ 12,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
122 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
110 mm
D
122 mm
L
5.5 mm
D1
119 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s