€ 28,40/ stukexcl. btw
€ 34,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,40 | - |
5+ | € 22,72 | 20.00% |
10+ | € 18,46 | 35.00% |
30+ | € 14,20 | 50.00% |
50+ | € 12,78 | 55.00% |
100+ | € 11,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 005P |
Stangdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 115 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 100 mm |
D | 115 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 110 mm |
H | 13 mm |
L1 | 12 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |