Eriks

Afstrijker 005P PUR 100x108x7 L=4

  • ERIKS:14399768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,40

-

5+

€ 22,72

20.00%

10+

€ 18,46

35.00%

30+

€ 14,20

50.00%

50+

€ 12,78

55.00%

100+

€ 11,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
108 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
100 mm
D
108 mm
L
4 mm
D1
106 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s