Eriks

Afsluitkap Storz RVS nokafstand 31 inclusief ketting

  • ERIKS:11094678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz stofkap. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA).
Opslaan in lijst

€ 99,78/ stukexcl. btw

€ 120,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Code
SCD
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
NA 31 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Dop/plug