Eriks

Afsluitkap Storz messing nokafstand 89

  • ERIKS:10039429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz stofkap. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA).
Opslaan in lijst

€ 89,70/ stukexcl. btw

€ 108,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Code
SCD
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
NA 89 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug