Eriks

Afsluitkap Storz aluminium nokafstand 89

  • ERIKS:10039386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz stofkap. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA).
Opslaan in lijst

€ 22,82/ stukexcl. btw

€ 27,61incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Code
SCD
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
NA 89 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug