Eriks

Afsluitkap Guillemin GPG DN65 RVS

  • ERIKS:10070189
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GPG. Stofkap met grendel en ketting. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401). Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 36,90/ stukexcl. btw

€ 44,65incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GPG
Materiaal
AISI 316
Code
GPG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Plug met grendel
Maat aansluiting 2
DN65
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug