Eriks

Afsluitkap Guillemin GPG DN50 aluminium

  • ERIKS:10037994
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GPG. Stofplug met grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 8,52/ stukexcl. btw

€ 10,31incl. btw

337 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GPG
Materiaal
Aluminium
Code
GPG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Plug met grendel
Maat aansluiting 2
DN50
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug