Eriks

Afsluitkap Guillemin GPG DN40 RVS

  • ERIKS:10070187
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GPG. Stofkap met grendel en ketting. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401). Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 19,32/ stukexcl. btw

€ 23,38incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GPG
Materiaal
AISI 316
Code
GPG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Plug met grendel
Maat aansluiting 2
DN40
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug