Eriks

Afsluitkap Guillemin GPG DN20 aluminium

  • ERIKS:10070118
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GPG. Stofplug met grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GPG
Materiaal
Aluminium
Code
GPG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Plug met grendel
Maat aansluiting 2
DN20
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug