Eriks

Afsluitkap Guillemin GP DN65 aluminium

  • ERIKS:10037999
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GP. Stofplug zonder grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GP
Materiaal
Aluminium
Code
GP
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Plug zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN65
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug