Eriks

Afsluitkap AR DPG aluminium DN100

  • ERIKS:10038003
Image 1
Halve symmetrische brandweerkoppeling DSP of AR type DPG. Stofplug met grendel. Materiaal: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 27,48/ stukexcl. btw

€ 33,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DPG
Materiaal
Aluminium
Code
DPG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
DSP
Type aansluiting 2
Plug met grendel
Maat aansluiting 2
DN100
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug