Eriks

Afrolwagen voor kunststofbanden verzinkt

  • ERIKS:12327815
  • Fabrikant:4030198176030
Image 1
Omsnoeringsset voor kunststof band, 'haspelwagen ST geheel verzinkt met aflegvak

•     Geheel verzinkte uitvoering
Hoogwaardige haspelwagen, geschikt voor het werken buiten. De grote wielen zorgen voor gemakkelijk verrijden, bijv. op straatklinkers.
Met aan de buitenkant liggende trommelrem en koker voor de palleteernaald.
•    Voor bandkernen met een Ø van 406 mm, zie hieronder.
Geschikt voor PET- en PP-kunststofband.
•    Paletteernaald op aanvraag leverbaar (wordt niet meegeleverd)
•     Haspelwagen
Gelakt met beugelrem, verstelbaar.
Geschikt voor bandkernen met Ø van 200, 280 of 406 mm.
Opslaan in lijst

€ 598,32/ stukexcl. btw

€ 723,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150