Eriks

Afdichtingsring NBR zwart voor Storz koppeling; nokafstand 66

  • ERIKS:10037639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dichtingsring voor Storz koppeling is geschikt voor zowel pers- als zuigtoepassingen.
Materiaal: NBR zwart. Olie en benzine bestendig.
Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Maat aansluiting
NA 66 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 110 °C