Eriks

Afdichtingsring NBR wit voor Storz koppeling; nokafstand 220

  • ERIKS:11175430
Image 1
Dichtingsring voor Storz koppeling is geschikt voor zowel pers- als zuigtoepassingen.
Materiaal: NBR wit.
Opslaan in lijst

€ 24,25/ stukexcl. btw

€ 29,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
NBR
Kleur
Wit
Maat aansluiting
NA 220 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 110 °C