Eriks

Afdichtingsring NBR wit voor Storz koppeling; nokafstand 148

  • ERIKS:11051490
Image 1
Dichtingsring voor Storz koppeling is geschikt voor zowel pers- als zuigtoepassingen.
Materiaal: NBR wit.
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
NBR
Kleur
Wit
Maat aansluiting
NA 148 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 110 °C