Eriks

Adapter Cam & Groove type SA 4" RVS dubbele adapter 4"

  • ERIKS:13359158
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 143,91/ stukexcl. btw

€ 174,13incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 143,91

-

10+

€ 136,53

5.13%

25+

€ 129,15

10.26%

50+

€ 118,08

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Code
SA
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
4"
Type component
Snelkoppeling