€ 11,82/ stukexcl. btw
€ 14,30incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,82 | - |
10+ | € 11,21 | 5.13% |
25+ | € 10,61 | 10.26% |
50+ | € 9,70 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Polypropyleen PP |
Code | A |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Type component | Snelkoppeling |