Eriks

Adapter Cam & Groove type A 3" PP, met binnendraad BSPP 3"

  • ERIKS:10037342
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 6,79/ stukexcl. btw

€ 8,22incl. btw

777 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,79

-

10+

€ 6,44

5.13%

25+

€ 6,09

10.26%

50+

€ 5,57

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
A
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
A
Maximale werkdruk
4 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
3"
Type component
Snelkoppeling