Eriks

Adapter Cam & Groove type A 3/4" PP, met binnendraad BSPP 1/2"

  • ERIKS:11068342
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 2,71/ stukexcl. btw

€ 3,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,71

-

10+

€ 2,57

5.13%

25+

€ 2,43

10.26%

50+

€ 2,22

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
A
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
A
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
3/4"
Type component
Snelkoppeling