€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
444 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,47 | - |
10+ | € 1,40 | 5.13% |
25+ | € 1,32 | 10.26% |
50+ | € 1,21 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | A |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Code | A |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Type component | Snelkoppeling |