Eriks

Adapter Cam & Groove type A 1.1/2" PP, met binnendraad BSPP 1.1/4"

  • ERIKS:10037496
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 12,79/ stukexcl. btw

€ 15,48incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,79

-

10+

€ 12,14

5.13%

25+

€ 11,48

10.26%

50+

€ 10,50

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
A
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
A
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Snelkoppeling