Eriks

Adapter Cam & Groove type A 1.1/2" PP, met binnendraad BSPP 1.1/2"

  • ERIKS:10037495
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 2,24/ stukexcl. btw

€ 2,71incl. btw

768 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,24

-

10+

€ 2,13

5.13%

25+

€ 2,01

10.26%

50+

€ 1,84

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
A
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
A
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Snelkoppeling