Eriks

Adapter Cam & Groove ETE 4" PP pilaar 100 voor slangklemmen

  • ERIKS:13353717
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,70

-

10+

€ 11,10

5.13%

25+

€ 10,50

10.26%

50+

€ 9,60

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Polypropyleen PP
Maximale werkdruk
4 bar
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
4"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Slangpilaar