Eriks

Aanslagbuffer E 30x17 M8

  • ERIKS:10041319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cilindrische aanslagbuffer met aan ├®├®n zijde binnendraad. Geschikt voor lichte en middelzware belastingen en wordt toegepast onder verplaatsbare machines en apparaten.
Opslaan in lijst

€ 2,20/ stukexcl. btw

€ 2,66incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
E
Type
E
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
30 mm
D
30 mm
Buitenhoogte
17 mm
H
17 mm
Draadmaat
M8
G
M8