€ 5,44/ stukexcl. btw
€ 6,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | 6.50 |
Vorm | Aanboorzadel |
Materiaal | PP-H |
Nom. binnendiameter | 1/2" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 20 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Aantal schalen | 2 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Kleur | Zwart |
Kleminrichting | Ja |
Bevestiging op buis | Klem |
Breedte | 42 mm |
Materiaal inlage | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Met frees | Nee |
Ongeboord | Nee |