Eriks

610-004 Rohrschelle für 1xRohr 20mm Bohrung 7,0mm

  • ERIKS:13791904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
610-004
b
36 mm
d
7 mm
D
20 mm
s
2 mm
l2
21 mm
l1
40 mm