Eriks

610-001 Rohrschelle für 1xRohr 10mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
610-001
b
10 mm
d
5.5 mm
s
1.5 mm
D
10 mm
l2
13 mm
l1
25.5 mm