Eriks

608-004 Rohrschelle für 1xRohr 18mm Bohrung 7,0mm

  • ERIKS:13791608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,83/ stukexcl. btw

€ 1,00incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
608-004
b
36 mm
d
7 mm
D
18 mm
s
2 mm
l2
21 mm
l1
40 mm