Eriks

608-001 Rohrschelle für 1xRohr 8mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
608-001
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
12 mm
l1
23.5 mm
s
1.5 mm
D
8 mm