Eriks

606-014 Rohrschelle für 1xRohr 14mm Bohrung 6,5mm

  • ERIKS:13791323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
606-014
b
30 mm
d
6.3 mm
D
14 mm
l2
16 mm
s
2 mm
l1
32.5 mm