Eriks

606-010 Rohrschelle für 1xRohr 6mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

2424 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
606-010
b
10 mm
d
5.5 mm
s
1.5 mm
D
6 mm
l2
10 mm
l1
20.5 mm