Eriks

604-018 Rohrschelle für 8xRohr 4mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,63/ stukexcl. btw

€ 0,76incl. btw

369 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
604-018
b
10 mm
d
5.5 mm
D
4 mm
s
1.5 mm
l1
58 mm
l2
46 mm