Eriks

604-015 Rohrschelle für 5xRohr 4mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
604-015
b
10 mm
d
5.5 mm
D
4 mm
s
1.5 mm
l2
34 mm
l1
46 mm