Eriks

604-014 Rohrschelle für 4xRohr 4mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,39/ stukexcl. btw

€ 0,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
604-014
b
10 mm
d
5.5 mm
D
4 mm
s
1.5 mm
l2
30 mm
l1
42 mm