Eriks

604-004 Rohrschelle für 1xRohr 12mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

740 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
604-004
b
24 mm
d
5.5 mm
s
1.5 mm
D
12 mm
l1
27 mm
l2
13 mm