Eriks

604-003 Rohrschelle für 3xRohr 4mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

1270 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
604-003
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
9 mm
s
1.5 mm
l1
26.6 mm
D
4 mm