Eriks

604-002 Rohrschelle für 2xRohr 4mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

1100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
604-002
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
9 mm
s
1.5 mm
l1
22.6 mm
D
4 mm