Eriks

604-001 Rohrschelle für 1xRohr 4mm Bohrung 5,5mm

  • ERIKS:13791097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,20/ stukexcl. btw

€ 0,24incl. btw

1218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
604-001
b
10 mm
d
5.5 mm
l1
18.5 mm
l2
9 mm
s
1.5 mm
D
4 mm