Eriks

508-342 Schwenkverschraubung L AG M12X1 IG 2 MAL M14X1.5

  • ERIKS:13783907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 12x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Nom. binnendiameter 2
M 14x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
d3
M 14x1.5
I3
37 mm
l1
44
l2
27 mm
I4
7.5 mm