€ 10,29/ stukexcl. btw
€ 12,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | M 14x1.5 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 6 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 10x1 |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
d3 | M10x1 |
I3 | 35.2 mm |
l1 | 40 |
l2 | 25 mm |
I4 | 7.5 mm |