€ 8,40/ stukexcl. btw
€ 10,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | M 8x1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
d3 | M8x1 |
I3 | 25.5 mm |
l1 | 31 |
l2 | 18 mm |
I4 | 6.5 mm |