Eriks

504-105 Schwenkverschraubung L AG M10X1 2 MAL IG M8X1

  • ERIKS:13783624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
d3
M10x1
I3
27.5 mm
l1
33
l2
19 mm
I4
6.5 mm